デジタル台はかり 本質安全防爆型/検定品/載台スチール仕様 KL-IS-K6MS-SSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ひょう量/目量(切替式): 3000g/1g、6000g/2g●計量部寸法: 250×300mm●防爆構造: ExiaUBT4●電源: Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)、電池寿命約500時間●計量部材質: スチール製(載台カバーはステンレス製)●適合地域:北海道 注文コード86417609 品番KL-IS-K6MS-SS
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia UB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。

仕様●ひょう量/目量(切替式): 3000g/1g、6000g/2g●計量部寸法: 250×300mm●防爆構造: ExiaUBT4●電源: Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)、電池寿命約500時間●計量部材質: スチール製(載台カバーはステンレス製)●適合地域:北海道 アズワン品番67-4926-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする