仕様●ひょう量/目量(切替式): 3000g/1g、6000g/2g●計量部寸法: 250×300mm●防爆構造: ExiaUBT4●電源: Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)、電池寿命約500時間●計量部材質: スチール製(載台カバーはステンレス製)●適合地域:栃木県、富山県、石川県
ひょう量(kg)3/6(切替式)
電源Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)
目量(g)ひょう量3kg:1/ひょう量6kg:2
計量皿寸法(mm)250×300
適合地域栃木県、富山県、石川県
アズワン品番67-4926-26
材質(計量皿)スチール製(載台カバーはステンレス製)