デジタル台はかり 本質安全防爆型/検定品/載台スチール仕様 KL-IS-K6MS-SSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86417645 品番KL-IS-K6MS-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥192,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia UB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。

仕様●ひょう量/目量(切替式): 3000g/1g、6000g/2g●計量部寸法: 250×300mm●防爆構造: ExiaUBT4●電源: Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)、電池寿命約500時間●計量部材質: スチール製(載台カバーはステンレス製)●適合地域:鹿児島県(名瀬市大島郡に限る) ひょう量(kg)3/6(切替式) 電源Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本) 目量(g)ひょう量3kg:1/ひょう量6kg:2 計量皿寸法(mm)250×300 適合地域鹿児島県(名瀬市大島郡に限る) アズワン品番67-4926-29 材質(計量皿)スチール製(載台カバーはステンレス製)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする