曜日別特売
NB-2号【ワケあり】 パレットカバー 大塚刷毛製造 86501585

 

NB-2号【ワケあり】 パレットカバー 大塚刷毛製造 86501585
NB-2号【ワケあり】 パレットカバー 大塚刷毛製造 86501585
NB-2号【ワケあり】 パレットカバー 大塚刷毛製造 86501585

パレットカバー

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
86501585
品番
NB-2号【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,98019,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
厚さ(mm)
0.03
材質
高圧ポリエチレン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×1150×1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06786053
2018-08-03
用途: 雨濡れ防止に使用しています。
名糖運輸株式会社運輸・通信業

いつも、大変お世話になります。今回初めて購入しますが、使い勝手の良い商品です。
使用後、たたみ辛い事のありますが今後も、宜しくお願い致します。

対象商品 : 06786053
2018-10-12
用途: パレット雨よけ
運輸・通信業

モノタロウ品もこの商品もそうですが、ちゃんと箱状に加工されているせいか、金額が非常に高いです。
ガゼットタイプの安価品も仕入れて頂きたいです。

対象商品 : 06786053
2018-03-26
用途: 製品出荷時
株式会社MAEDA製造業

価格も他で購入するより安い。
もう少しサイズが大きいと良い

対象商品 : 06786053
2015-05-02
用途: パレットにかぶせて品物のホコリよけ、および防湿に利用しています。

3回以上リピート発注しています。
ただのビニール袋の大きいやつ、といった体裁ですが、パレットのホコリ、湿気を防ぐにはちょうど良いです。

ただのビニール袋と思うと値段が高いと感じますが、こういった商品が他にないので、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06786053
2014-08-01
用途: 納品時、保管時の雨・ほこり・異物混入防止

リピ買いしています。 割と丈夫なので、何度か掛け替えて使っています。 梱包時は25枚ずつ重ねてひとかたまりに折りたたまれているので、1枚ずつ(小さく)たたみ直して使用時に備えています。 10枚くらいに小分けされているとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06786053
2014-02-28
用途: パレット雨濡れ防止

少し短い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする