曜日別特売
B-312  N 角キーパー Lustro ware(ラストロウェア) 86503229

角キーパー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(80個)
容量(mL)1100
内容量1ケース(80個)注文コード86503229品番B-312 N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。

容量(mL)
1100
形状
角形
色
ナチュラル
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87036232
2020-12-16
用途: パーツの仕分け保存

何度か購入していますが、蓋が割れたりせず良好です。
オイルが付いたものを長期間入れると膨張します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする