岩崎電気
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ケーブル・適合電線管
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合ケーブル
15~16mm
適合電線管
22(G3/4)
注文コード
86504218
品番
EX22BPSE
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。
質量(kg)
0.42
適合ケーブル
15~16mm
適合電線管
22(G3/4)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
備考
耐圧パッキン式
防爆構造
d2G4
材質(グランド)
ステンレス鋼
材質(ロックナット)
ステンレス鋼
使用場所
耐食性屋内・屋外用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません