曜日別特売
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286

YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286
YLR-YD302(W) 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善) 86505286

扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
色ホワイト(ロゴあり)
内容量1台注文コード86505286品番YLR-YD302(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル
風量:7段階
リズム風搭載
おやすみモード搭載
切タイマー:1/2/4時間
左右首振り運転(本体つまみ)
リモコン付属(電池付きCR2032)
メモリー機能:メモリー機能が働いていると前回運転終了時の設定状態で運転を開始
10時間自動OFF
手動上下角度調節可能
高さ調節対応
減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル
色
ホワイト(ロゴあり)
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
15(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×36×68-86
1時間あたりの電気代目安(円)
0.5 (50/60Hz)
取扱説明書:(6.54MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする