寅壱
ウインドブレーカー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
5L
色
13/クロ
注文コード
86515707
品番
3372-124
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
蒸れを防ぐ脇パーツの黒ニットは、3372-518のウインドブレーカーパンツとセットUPを可能に。メッシュ背裏仕様。
色
13/クロ
サイズ
5L
胸囲(cm)
140
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100