寅壱
サロペット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
53/カーキ
13/クロ
53/カーキ
サイズ
3L
3L
L
LL
M
ウエスト(cm)
113
98
103
108
113
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86516301
品番
9540-500
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
織柄で表面感のあるコットンライクな風合いで、ストレッチの効いた変形へリンボンのサロペット。制電。
色
53/カーキ
サイズ
3L
ウエスト(cm)
113
裾幅(cm)
22.2
ワタリ(cm)
38
混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
股下(cm)
82