寅壱
ウインドブレーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
2/パール
2/パール
13/クロ
30/ブルーグレー
73/コヨーテ
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86517597
品番
3372-124
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
蒸れを防ぐ脇パーツの黒ニットは、3372-518のウインドブレーカーパンツとセットUPを可能に。メッシュ背裏仕様。
色
2/パール
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100