寅壱
V首ヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
L
XL
M
色
47/ディープグレー
13/クロ
27/オレンジ
47/ディープグレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86517710
品番
5954-516
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ストレッチ性がありタフな素材を使い、タウンユースを意識した、ホッケーシャツ型のデザイン。軽撥水・ストレッチ。
色
47/ディープグレー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
63.5
裄丈(cm)
79
混率(%)
ポリエステル100