寅壱
V首ヤッケ
ストレッチ性がありタフな素材を使い、タウンユースを意識した、ホッケーシャツ型のデザイン。軽撥水・ストレッチ。
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
13/クロ
27/オレンジ
47/ディープグレー
サイズ
L
M
S
XL
着丈(cm)
63.5
66.5
69.5
72.5
胸囲(cm)
108
116
124
132
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86515111
5954-516
13/クロ
S
108
63.5
79
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86515881
5954-516
27/オレンジ
L
124
69.5
85
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86516346
5954-516
47/ディープグレー
XL
132
72.5
88
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86516459
5954-516
27/オレンジ
S
108
63.5
79
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86517710
5954-516
47/ディープグレー
S
108
63.5
79
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86517771
5954-516
13/クロ
XL
132
72.5
88
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86517825
5954-516
27/オレンジ
XL
132
72.5
88
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86518340
5954-516
13/クロ
M
116
66.5
82
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86518717
5954-516
47/ディープグレー
L
124
69.5
85
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86518735
5954-516
47/ディープグレー
M
116
66.5
82
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86519259
5954-516
27/オレンジ
M
116
66.5
82
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86519661
5954-516
13/クロ
L
124
69.5
85
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください