曜日別特売
5954-516 V首ヤッケ 寅壱 86518735

V首ヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
色47/ディープグレー
内容量1枚注文コード86518735品番5954-516
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ストレッチ性がありタフな素材を使い、タウンユースを意識した、ホッケーシャツ型のデザイン。軽撥水・ストレッチ。

色
47/ディープグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66.5
裄丈(cm)
82
混率(%)
ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする