3372-124 ウインドブレーカー 寅壱 86518875

ウインドブレーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色73/コヨーテ
サイズL
内容量1枚注文コード86518875品番3372-124
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

蒸れを防ぐ脇パーツの黒ニットは、3372-518のウインドブレーカーパンツとセットUPを可能に。メッシュ背裏仕様。

色
73/コヨーテ
サイズ
L
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
88
混率(%)
ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする