寅壱
ウインドブレーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
73/コヨーテ
2/パール
13/クロ
30/ブルーグレー
73/コヨーテ
サイズ
4L
3L
4L
5L
L
LL
M
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86520151
品番
3372-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
蒸れを防ぐ脇パーツの黒ニットは、3372-518のウインドブレーカーパンツとセットUPを可能に。メッシュ背裏仕様。
色
73/コヨーテ
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
97
混率(%)
ポリエステル100