3372-124 ウインドブレーカー 寅壱 86520896

3372-124 ウインドブレーカー 寅壱 86520896
3372-124 ウインドブレーカー 寅壱 86520896

ウインドブレーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色13/クロ
サイズ4L
内容量1枚注文コード86520896品番3372-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

蒸れを防ぐ脇パーツの黒ニットは、3372-518のウインドブレーカーパンツとセットUPを可能に。メッシュ背裏仕様。

色
13/クロ
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
97
混率(%)
ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする