AGSC-R15C HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522400

AGSC-R15C HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522400
AGSC-R15C HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522400
AGSC-R15C HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522400
AGSC-R15C HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522400
AGSC-R15C HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522400
AGSC-R15C HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522400
AGSC-R15C HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522400
AGSC-R15C HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522400

HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86522400
品番
AGSC-R15C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

宇宙服にも使用される素材で、驚くほど冷気を逃がさない高断熱素材エアロゲルを使用したリュック型クーラーバッグです。
最大保冷日数
15L:4.0日(97時間)
30L:5.3日(128時間)
高い断熱性を実現する「多層構造」で冷気がもれにくい構造です。着脱式防水インナー付きです。インナーには保冷剤が入り内部を上下に仕切れるメッシュポケットが付いています。自由自在にカスタマイズできます。角カン+市販のベルトで天面の上に載せる、デイジーチェーンに引っかける、多彩なアウターポケットに収納する、サイドのベルトで固定できるなど、保冷スペース以外の収納も充実しています。

寸法(mm)
300×200×400
色
チャコールグレー
質量(g)
1920
容量(L)
15
収納の目安
2Lペットボトル3本
注意
※測定日数は、自社基準に置いて、本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの時間。環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し。数値は測定値で保証値ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする