付属品望遠レンズ 12°x 9°/ケース/PC解析用ソフトウェア IRSoft (フリーダウンロード)/USB-C ケーブル/USB 電源ユニット/リチウムイオン充電式バッテリ/予備バッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易取扱説明書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角30° × 23° (標準レンズ), 12° × 9° (t望遠レンズ)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)1.7 (標準レンズ), 0.7 (望遠レンズ)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm