OSG(オーエスジー)
高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF
A-OIL-XPF B CPM STD M12X1.75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M12×1.75
M5×0.8
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.75
M14×1.5
M16×1.5
M16×2
全長(mm)
82
60
62
70
75
82
88
95
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86549980
品番
A-OIL-XPF B CPM STD M12X1.75
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
699-7536
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12×1.75
下穴径(Φmm)
11.05~11~15
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじ長さ(mm)
17
精度
RH8
食付き部の山数
2P
表面処理
VIコーティング
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
9×6.5
加工ねじ
M
精度表記
STD