曜日別特売
72110 レギンスパンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559010

72110 レギンスパンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559010
72110 レギンスパンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559010
72110 レギンスパンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559010
72110 レギンスパンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559010

レギンスパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)74~88
内容量1枚注文コード86559010品番72110
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
サイズ
LL
股下(cm)
68.5
ウエスト(cm)
74~88
股上(cm)
28.9
ヒップ(cm)
93
仕様
2WAYストレッチ、ウエストゴム仕様、裏地なし
色
ブラック
素材
ポリエステル83% ポリウレタン17%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする