en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
レギンスパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
62~76
62~76
66~80
70~84
74~88
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86559028
品番
72110
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サイズ
S
股下(cm)
67.5
ウエスト(cm)
62~76
股上(cm)
27.4
ヒップ(cm)
81
仕様
2WAYストレッチ、ウエストゴム仕様、裏地なし
色
ブラック
素材
ポリエステル83% ポリウレタン17%