MP-371 防水インナー TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561837

防水インナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86561837
品番
MP-371
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
防水インナー (MP-371)
適合:MFK-1007、MFK-1008
本体サイズ:200×220×30mm
素材:100Dナイロンタフタ
入数:1個入り

適合
MFK-1007、MFK-1008
材質
100Dナイロンタフタ
構成部品
本体×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする