MP-358 防水インナー TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561986

防水インナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86561986
品番
MP-358
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

TANAX(タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
MP-358 防水インナー
MFK-316 エアロフィットシートバッグGT用防水インナー
---------------------------------
色:ブラック
材質:ナイロンタフタ/起毛トリコット
部品構成:・本体×1
適応商品:MFK-316

適合
MFK-316
材質
ナイロンタフタ、起毛トリコット
構成部品
本体×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする