MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020

MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562020

ハーフデイツーリングウエスト HABD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86562020
品番
MFK-7006
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

TANAX タナックス
MOTOFIZZ モトフィズ × 加藤ノブキ
「HAVE A BIKE DAY.」コラボモデル登場!
ハーフデイツーリングウエスト HAVE A BIKE DAY
・ライディング時に邪魔にならない、薄型設計のウエストバッグ
・普段使いもOK!使い勝手の良い可変容量のアウトドアスタイルウエストバッグ!
・ベルクロワッペンやMOLLEポーチでカスタマイズ可能
加藤ノブキ
2000年代から活動中のイラストレーター。
これまでにミュージシャン椎名林檎のジャケットや
2024年東京モーターサイクルショーのメインビジュアル等を手掛けている。
---------------------------------------------------------
品番:MFK-7006
色:サンドベージュ
材質:600Dリップストック
サイズ:160(H)×660(W)×60(D)mm
本体重量:350g
容量:2L
最大収納量:2.0kg
内容:本体×1、ワッペン3種×1

材質
600Dリップストップ
色
サンドベージュ
容量(L)
2
構成部品
本体×1、ワッペン3種×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする