MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178

MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178
MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178
MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178
MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178
MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178
MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178
MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178
MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178
MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178
MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178
MFK-7007 ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562178

ハーフデイツーリングホルスター HABD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86562178
品番
MFK-7007
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

TANAX タナックス
MOTOFIZZ モトフィズ × 加藤ノブキ
「HAVE A BIKE DAY.」コラボモデル登場!
ハーフデイツーリングホルスター HAVE A BIKE DAY
・手軽さを極めた、ポケットに入れて留めるだけの新発想ホルスターバッグ
・ベルクロワッペンやMOLLEポーチでカスタマイズ可能!
加藤ノブキ
2000年代から活動中のイラストレーター。
これまでにミュージシャン椎名林檎のジャケットや
2024年東京モーターサイクルショーのメインビジュアル等を手掛けている。
---------------------------------------------------------
品番:MFK-7007
色:サンドベージュ
材質:600Dリップストック
サイズ:310(H)×150(W)×60(D)mm
本体重量:250g
容量:1.5L
最大収納量:1.0kg
内容:本体×1、ショルダーベルト×1、防水インナー×1、ワッペン3種×1

材質
600Dリップストップ
色
サンドベージュ
容量(L)
1.5
構成部品
本体×1、ショルダーベルト×1、防水インナー×1、ワッペン3種×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする