パスカラート PA0104(両端ステンレス金具C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86600037 品番PA0104x15MSUSC+C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は311種類から選べます 他の種類を見る

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 補強層ホース:4C(合成繊維) 材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40〜+100℃)・水(0℃〜+60℃)・水-グリコール(-40℃〜+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40〜+70・水:0〜+70・水-グリコール:-40〜+70 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)1.5 最小破壊圧力(MPa)6 最小曲げ半径(mm)55 質量(g/m)ホース:150 金具両端C 材質(金具)ステンレス(SUS304) ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格金具F/接続部:雄30°シート 六角対辺(mm)X:19、Y:17 質量(g/個)(金具C) 51 全長(mm)(金具CからCまで)15000 用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする