DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
リバティクラブ磯風
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
1.5号-45・K
注文コード
86787899
品番
1.5号-45・K
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
堤防や海釣り公園で様々な魚を狙えるクセのないスタンダードな振出ロッド
仕様
カーボン含有率:88%
タイプ
1.5号-45・K
全長(m)
4.46
寸法(cm)
仕舞:101
先端径(Φmm)
1.2(外径:1.1)
適合号数
ハリスナイロン:1.5-4
自重(g)
155
号数
オモリ負荷:1.5-4
元径(mm)
18
継手数
5本
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800