ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
色ホワイト
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20