※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF管両サドル

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 86834465 品番 SF-14AM
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合管PF管14 ミルキーホワイト 種類リブ無し 寸法L(mm)60 寸法D(Φmm)21.5 寸法B(mm)18 寸法P(mm)43 寸法d(Φmm)5
注意
※ステンレスバンドはメーカーポールバンド(ステン)をご利用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
商品は問題ないが
製造業

バーコードシールを表側に貼ってあるのだがこれが剥がせない
途中で破れ糊が残り イライラする

対象商品:
09233061
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
70577517
2023-02-07
用途:
試作
インチ・アンド・センチ渋谷  様 (建設業・工事業)

グレーが欲しかったが。。試作に使用なので我慢しました。
サイズ等の確認と強度。。。概ねOKです。

対象商品:
09233052
2017-04-23
用途:
通信工事
津田電気通信 様 (建設業・工事業)

軒下や天井に配管を止める際便利に使っています。
きっちり止められるので良いです

対象商品:
09233061
2015-07-23
用途:
弱電工事
セフティ・システム 様

安くて満足しています

対象商品:
09233061
2014-04-07
用途:
塩ビ管の固定

しっかりした材質でピッタリと固定できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする