端末ブッシング

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86836976 品番 MTV-54
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
付属品金具付 寸法h1(mm)50 寸法h2(mm)23 適合管径ミラレックス:54、ミラレックスF:50、CD管・PF管:54、VE管:54、厚鋼:54、薄鋼:- 適合ケーブル仕上外径(Φmm)40以下 寸法D1(Φmm)62 寸法D2(Φmm)50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86836836
2024-04-11
用途:
CD管、PF菅の末端処理

プルボックスを使わないときに使用しています。
半割れなので配線後でも取付できます。
(購入時は割れていないので溝に沿ってカッターで切ります。)
穴をあけずにキャップ代わりにも。
ちなみに、管の末端は溝に沿って綺麗に切っておかないと、
ブッシングの出っ張りと菅の溝の位置がうまく合わずに正しく取付できません。
今後も必要があれば利用させてもらいます。

1人が参考にしています
対象商品:
86836863
2023-05-30
用途:
電気配線の貫通時
サービス業

配管側の出っ張り、もう少し大きくすると今以上に抜けにくくなると考えます。

対象商品:
86836872
2021-12-06
用途:
敷線作業時に

粘土を詰めるより早い簡単、仕上がりが綺麗。フレキ管への挿入はもう少しきついと良い

1人が参考にしています
対象商品:
86836827
2021-10-19
用途:
PF管の端末処理
製造業

1個単位で購入でき助かりました。使用も簡単に施工できました。

対象商品:
86836863
2019-02-20
用途:
PF管の末端に

テレビケーブルをPF管に通し埋設して使用中です。
アンテナブースターに接続するため、土中からの立ち上がりの場所に使用しています。
若干PF管との接続が緩い感じがします。

対象商品:
86836827
2018-08-14
用途:
PF管のエンド

スリ割りが入っており、必要な時に割いて使用することが出来るため、通線後でも使用可能です。とても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86836854
2017-11-14
用途:
コードの中間に取り付ける

電線サイズに合わせて使用できるので、大変便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする