未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
PF管両サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
5
寸法D(Φmm)
23
注文コード
86837012
品番
SF-16E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥79
この商品は
寸法d・寸法D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
65
寸法D(Φmm)
23
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
46
寸法d(Φmm)
5
適合管
PF管16(MFは除く)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86837012
SF-16E
44265377
SF-16E
PF管両サドル
未来工業
1セット(50個)
¥
3,798
税込
¥
4,178
内容量に違いがあります