未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
PF管両サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法d(Φmm)
5
寸法D(Φmm)
30.5
注文コード
86837021
品番
SF-22
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
75
寸法D(Φmm)
30.5
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
55
寸法d(Φmm)
5
適合管
ミラレックス22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください