※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF管両サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)5 寸法D(Φmm)30.5 注文コード86837037 品番SF-22E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は寸法d・寸法D・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)30.5 寸法B(mm)20 寸法P(mm)55 寸法d(Φmm)5 適合管PF管22(MFは除く)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86837037 SF-22E 44265386 SF-22E PF管両サドル 未来工業 PF管両サドル 未来工業 1セット(50個) 4,898 税込5,388 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする