※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF管両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法d(Φmm)6.5 寸法D(Φmm)81 注文コード86837091 品番SF-70
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は寸法d・寸法D・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)163 寸法D(Φmm)81 寸法B(mm)35 寸法P(mm)127 寸法d(Φmm)6.5 適合管ミラレックス70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする