未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
仮枠ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
86838333
品番
PHS-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
適合管
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線管
薄鋼:C-19、厚鋼:-、VE管:-、CD管:-
寸法B(mm)
30
寸法L(mm)
79.5
寸法l(mm)
58.5
寸法H(mm)
55
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください