※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)(PF管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
46.7
注文コード
86838972
品番
MFSHC-14GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
寸法L・寸法H・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
46.7
寸法B(mm)
41
適合管
PF管14
コネクタネジサイズ
呼び16用(G1/2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください