未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
PF管片サドル ナイロンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
適合管
PF管14
色
白
注文コード
86839462
品番
KTF-14N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
適合管・色・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
PF管14
色
白
寸法L(mm)
43
寸法D(Φmm)
22
寸法B(mm)
18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください