PF管ステンレス片サドル

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 適合PF管22 ベージュ 注文コード86840424 品番SSKTF-22J
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合・色・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。

適合PF管22 ベージュ 寸法L(mm)53 寸法D(Φmm)30.5 寸法B(mm)20 寸法P(mm)25 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24709265
2021-12-15
用途:
PF管の壁面への固定に使用します

ミライ工業のPF管の固定ですからぴったりとフィットします。
塗装無しのステンレス地肌ですが,表面がミガキ処理でないのでピカピカせずいい感じで仕上がります。
ステンレス製なので耐久性はPF管よりも相当長いと思います。何の心配もいらない優良商品です。

対象商品:
57644353
2022-01-03
用途:
水道用
卸売・小売業

水道用に使用します。ステンレスなので安心して使用出来ます。安くて良いと思います。

対象商品:
57644353
2018-05-07
用途:
外配管の切り回し工事
運輸・通信業

さすがに、ステンレスは良いと思います 50個単位の物が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする