※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLステップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86840923 品番 TLR-14L
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

打ち込むだけでガッチリ固定できます。

適合管CD管14、VE管14、薄鋼19、TLチューブ14 寸法D(Φmm)18 寸法L(mm)41 寸法l(mm)20 寸法t(mm)2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする