未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
鉄サドル(連結タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
適合管
CD管16、PF管14・16、VE管16
注文コード
86841133
品番
SKD-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,350
この商品は
適合管・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
CD管16、PF管14・16、VE管16
寸法L(mm)
38.2
寸法D(Φmm)
22
付属品
タッピングビス付(呼び4×6)
台の高さ(mm)
5mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86841133
SKD-16A
46891934
SKD-16A
鉄サドル(連結タイプ)
未来工業
1袋(20個)
¥
2,498
税込
¥
2,748
内容量が異なります