※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
鉄サドル(連結タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
適合管
CD管28、VE管28、厚鋼28
注文コード
86841167
品番
SKD-28A-A
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
CD管28、VE管28、厚鋼28
寸法L(mm)
50.2
寸法D(Φmm)
34
規格
アンカープラグ付
台の高さ(mm)
5mm
アンカー穴(mm)
ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください