未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
鉄サドル(連結タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
適合管
CD管16、PF管14・16、VE管16、厚鋼16
注文コード
86841194
品番
SKT-W16
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
CD管16、PF管14・16、VE管16、厚鋼16
寸法L(mm)
67.2
寸法D(Φmm)
22
寸法H(mm)
23.6
寸法P(mm)
42
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください