※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー(ダブルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合
ケーブル:VVFケーブル・丸形ケーブル、PF管:28・36、冷媒管:保温材10mm付(5・6分)
注文コード
86841386
品番
SCH-2LW
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ケーブル:VVFケーブル・丸形ケーブル、PF管:28・36、冷媒管:保温材10mm付(5・6分)
適合ボルト径
W3/8・W1/2
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください