通線ブッシング(クイック)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 寸法L(mm)18 ねじの呼びG1/2 注文コード86845053 品番PBZ-22CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法L・ねじの呼び・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)18 寸法l(mm)15 材質PA 寸法d(Φmm)30 ねじの呼びG1/2 取付厚(mm)5mm迄 電線管の呼び16 適合ノック径(Φmm)Φ22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86845053 PBZ-22CK 50835277 PBZ-22CK 通線ブッシング(クイック) 未来工業 通線ブッシング(クイック) 未来工業 1袋(20個) 589 税込648 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86845227
2018-04-05
用途:
盤、貫通部の保護材として
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

見せる場所でも使える品質で某○メリカンをこれまで使用していましたが数を使うと費用が掛かるため、こちらを主に使用しております。貫通加工径に対して保護径が大きいのでなおよし。

1人が参考にしています
対象商品:
50835277
2017-03-31
用途:
接線盤への予備開口部に
製造業

この価格でこの数量は助かります。プッシュオン型ですがしっかりしていると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする