通線ブッシング(クイック)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86845132 品番 PBZ-42CJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
寸法L(mm)19 寸法D1(Φmm)54 寸法T(mm)4 ベージュ 寸法l(mm)15 材質PA 寸法D2(Φmm)41 寸法d(Φmm)54 ねじの呼びG1 1/4 取付厚(mm)5mm迄 電線管の呼び36 適合ノック径(Φmm)Φ42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86845227
2018-04-05
用途:
盤、貫通部の保護材として
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

見せる場所でも使える品質で某○メリカンをこれまで使用していましたが数を使うと費用が掛かるため、こちらを主に使用しております。貫通加工径に対して保護径が大きいのでなおよし。

1人が参考にしています
対象商品:
50835277
2017-03-31
用途:
接線盤への予備開口部に
製造業

この価格でこの数量は助かります。プッシュオン型ですがしっかりしていると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする