通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 86845464 品番 PBZ-27SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ミルキーホワイト 適合ノック径(Φmm)Φ27 電線管の呼び22・25 ねじの呼びG3/4 取付厚(mm)5mm迄 寸法D(Φmm)37 寸法d(Φmm)20 寸法L(mm)19 寸法l(mm)15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
プラ盤の引込口
製造業

とても扱いやすい商品です。扱っているサイズが少ないので品種を増やしてほしいです。また次回も購入します。

対象商品:
86845577
2022-09-30
用途:
電線引き込み部分の保護
清水電機 様 (製造業)

鉄板に穴を開けて電線通す部分に取り付けました
適合サイズ・色・価格も抑えられているので優秀な物です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする