未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86845516
品番
PBZ-42SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
黒
適合ノック径(Φmm)
Φ42
電線管の呼び
36
ねじの呼び
G1 1/4
取付厚(mm)
5mm迄
寸法D(Φmm)
54
寸法d(Φmm)
34
寸法L(mm)
19
寸法l(mm)
15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください