※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
バインドハンガー(丸型タイプ)接着タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
種類
接着剤付
注文コード
86846995
品番
SCH-9N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
種類
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
バインド線:130
種類
接着剤付
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86846995
SCH-9N
86846977
SCH-9
バインドハンガー(丸型タイプ)接着タイプ
未来工業
1袋(10個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)