未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
190
注文コード
86847117
品番
SCH-R190
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
190
適合ねじ
呼び4・5
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
適合径(Φmm)
15〜45
適合釘
Φ2.5mm以下
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください