※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
460
注文コード
86847153
品番
SCH-R460
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
460
適合ねじ
呼び4・5
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
適合径(Φmm)
40〜130
適合釘
Φ2.5mm以下
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください